{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Rheinland | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 850 mm | |
Hĺbka | 850 mm | |
Počet pevných políc | 1 | |
vhodné pre rohové riešenia s hĺbkou skrinky 36 E | Áno | |
vhodné pre skrine úžitkovou výškou | 900 mm | |
Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka | |
Polohovanie rukoväti | hore | |
Hmotnosť | 65 kg | |
Druh produktu | Rohová skriňa |
Číslo položky | 945000 900 | |
EAN/GTIN | 4045197175854 | |
Číslo výrobcu | 945000 900 |