{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 1.000 mm | |
| Larghezza | 1.000 mm | |
| Profondità | 500 mm | |
| Larghezza in G | 40 | |
| Profondità in G | 20 | |
| Altezza utile | 845 mm | |
| Ingresso per tipo di connettore | F | |
| Modello di presa | F | |
| Tensione nominale | 400 V | |
| Interruttore On/Off | si | |
| Numero di slot | 24 | |
| Numero di prese modello F | 24 | |
| Peso | 88 kg | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Tipo di prodotto | Armadio caricabatterie |
| Codice articolo |
944501 1000/DE
copia |
|
| EAN / GTIN |
4062406073534
copia |
|
| Codice del produttore |
944501 1000/DE
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |