{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 500 mm | |
Širina v G | 40 | |
Globina v G | 20 | |
Uporabna višina | 845 mm | |
Tip vtikača, vhod | F | |
Vtičnica, tip | F | |
Nazivna napetost | 400 V | |
Stikalo za vklop-izklop | Da | |
Število vtičnih mest | 24 | |
Število vtičnic, tip F | 24 | |
Masa | 88 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Omare za polnjenje akumulatorjev |
Številka izdelka | 944501 1000/DE | |
EAN/GTIN | 4062406073534 |