{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Bredde i G | 40 | |
Dybde i G | 20 | |
Nyttehøjde | 845 mm | |
Stiktype indgang | F | |
Stikkontakt type | F | |
Nominel spænding | 400 V | |
Tænd/sluk-kontakt | ja | |
Antal stikpladser | 24 | |
Antal stikkontakter type F | 24 | |
Vægt | 88 kg | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Batteriladeskab |
Artikelnummer | 944501 1000/DE | |
EAN/GTIN | 4062406073534 |