Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpo cassettiera per utensili senza cassetti, Altezza utile della cassettiera: 1225mm

Codice art.: 943601 1225
copia

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile della cassettiera (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch-out
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Dispositivo di fissaggio Punch-out
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza × Profondità in E 54×36 E
Altezza 1.325 mm
Larghezza 1.024 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 54 E
Profondità in E 36 E
Altezza utile 1.225 mm
Altezza utile per cassetti 1225 mm
Peso 75 kg
Tipo di prodotto Corpi delle cassettiere per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943601 1225
copia
Codice del produttore 943601 1225
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per alloggiamento cassetti con passo da 25 mm. Armadio a chiusura centralizzata. Il sistema di chiusura con serratura a cilindro consente il passaggio ad altri sistemi di chiusura GARANT.Ilsistema antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Per:

Cassetti n. art. 943611 e 943621.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

  • Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile della cassettiera.
  • Per gli assortimenti di divisori per cassetti completi vedi n. art. 960379960440.