Braccio orientabile multicomfort per monitor, Numero di snodi: 1

Codice art.: 928290 1
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
Numero di snodi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sporgenza braccio orientabile 314 mm
Movimento tastatore 180 grado
Angolo di oscillazione 75 grado
Portata 2 kg - 7 kg
Tipo di prodotto Supporto per monitor/tastiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928290 1
copia
EAN / GTIN 4009729071878
copia
Codice del produttore 990+1079+001 CLU SW HG
copia
Produttore/persona responsabile Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descrizione

Esecuzione:

Braccio orientabile tridimensionale per monitor in alluminio e plastica, con molla a gas per posizionare il monitor in modo pratico ed ergonomico. Inclinazione orizzontale (180°) e verticale (75°) nonché monitor inclinabile. Possibilità di collocare il monitor in posizione orizzontale.
Per fissaggio a pannelli forati o guida Multifix. Facile montaggio del monitor tramite QuickRelease con utilizzo con una mano. Guida cavi con copertura in plastica.

Uso:

Schermi piatti con standard di fissaggio 75/100, da 2 a 7 kg.