Bras pivotant multiconfort pour écrans 1

Réf.: 928290 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux bras 314 mm
Plage de pivotement 180 degré
Angle de pivotement 75 degré
Charge admissible 2 kg - 7 kg
Type de produit Support pour écran/clavier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928290 1
EAN / GTIN 4009729071878
Réf. fabricant 990+1079+001 CLU SW HG

Description

Exécution:

Bras pivotant tridimensionnel en aluminium et plastique, avec ressort à gaz comprimé pour un réglage aisé et ergonomique de l'écran. Plage de pivotement horizontal (180 degrés) et vertical (75 degrés), possibilité d'incliner l'écran. Positionnement horizontal de l'écran possible.
Pour fixation sur des panneaux perforés en tôle ou des rails Multifix. Fixation aisée de l'écran grâce au système QuickRelease avec utilisation à une main. Guidage du câble via le couvercle en plastique.

Utilisation:

Ecrans plats avec norme de fixation 75/100, de 2 à 7 kg.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires