Praktična okretna ruka za zaslone, broj zglobova: 1

Artikl br.: 928290 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj zglobova Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Doseg okretnog kraka 314 mm
Zakretno područje 180 stupanj
Kut zakretanja 75 stupanj
Nosivost 2 kg - 7 kg
Vrsta proizvoda Držač za monitor / tipkovnicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 928290 1
EAN / GTIN 4009729071878
Broj proizvođača 990+1079+001 CLU SW HG
Proizvođač/odgovorna osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Izvedba:

Trodimenzionalna okretna ruka monitora od aluminija i plastike, s oprugama tlaka plina za praktično ergonomsko postavljanje monitora. Vodoravni raspon okretanja (180 stupnjeva) i okomiti (75 stupnjeva), mogućnost podešavanja nagiba zaslona. Moguće vodoravno pozicioniranje zaslona.
Za montažu na perforirane stijenke ili vodilice Multifix. Jednostavna montaža zaslona s pomoću sustava QuickRelease postavljanja s jednom rukom. Provođenje kablova kroz plastični otvor.

Upotreba:

Ravni zasloni sa standardnom montažom 75/100 od 2 – 7kg.