Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor, Numero di snodi: 1

Codice art.: 928270 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di snodi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza montato 170 mm
Sporgenza braccio orientabile 256 mm
Numero di snodi 1
Portata 10 kg
Tipo di prodotto Supporto per monitor/tastiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928270 1
copia
EAN / GTIN 4009729061497
copia
Codice del produttore 962+0119+003
copia
Produttore/persona responsabile Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descrizione

Esecuzione:

Braccio orientabile di facile regolazione in alluminio anodizzato di qualità, lamiera di acciaio verniciata a polvere e plastica. Per fissaggio a pannelli forati o piantane di supporto. Facile montaggio del monitor tramite QuickRelease con utilizzo con una mano. Incluso portacavo per una posa dei cavi pulita.

Uso:

Schermi piatti con standard di fissaggio 75/100 fino a 24 pollici.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello