Multimedia-svängarm med multifunktionsfäste 1

Art-nr: 928270 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
177 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

inbyggnadshöjd 170 mm
svängarmens utliggning 256 mm
antal leder 1
lyftförmåga 10 kg
Produktslag Bildskärms-/tangentbordshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928270 1
EAN/GTIN 4009729061497
Tillverkarens nummer 962+0119+003

Benämning

Utförande:

Lättgående justerbar svängarm av högkvalitativ eloxerad aluminium, pulverlackad stålplåt och plast. För fastsättning på perforerade paneler eller bärande stolpar. Enkel monitorfastsättning tack vare QuickRelease med enhandsmanövrering. Inklusive kabelhållare för genomtänkt kabeldragning.

Användningsdata:

Plattskärmar med fäststandard 75/100 upp till 24 tum.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör