{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Odcień, Białe | Biały sygnałowy | |
| Część opisana | Lochplatte; Schwenkarm | |
| Kolor | szare; białe | |
| Wysokość montażowa | 170 mm | |
| min. wysięg ramienia wychylnego | 256 mm | |
| Liczba przegubów | 1 | |
| nośność min. | 10 kg | |
| Maksymalny rozmiar monitora | 24 cal | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt monitora/klawiatury | |
| Materiał | aluminium |
| Numer artykułu | 928270 1 | |
| EAN / GTIN | 4009729061497 | |
| Numer producenta | 962+0119+003 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com |