Carrello per fusti, zincato, Modello: FRW-I

Codice art.: 919907 FRW-I
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 165 mm
Larghezza 655 mm
Profondità 610 mm
⌀ Interno 600 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 1
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 3
⌀ Ruota 100 mm
Portata 300 kg
Materiale zincato
Materiale ruote piroettanti Poliammide
Peso 10 kg
Tipo di prodotto Carrello per fusti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919907 FRW-I
EAN / GTIN 4052462018105
Produttore/persona responsabile Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descrizione

Esecuzione:

Trasporto facile e sicuro di fusti fino a un ⌀ di 600 mm. Struttura in lamiera di acciaio.
4 ruote piroettanti in poliammide, una con dispositivo di bloccaggio, ⌀ 100 mm.

Verniciatura:

Zincato a fuoco.