{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Aukštis | 165 mm | |
| Plotis | 655 mm | |
| Gylis | 610 mm | |
| vidinis ⌀ | 600 mm | |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 1 | |
| Valdomų ratukų be stabdžių skaičius | 3 | |
| Ratuko ⌀ | 100 mm | |
| Leistinoji apkrova | 300 kg | |
| Medžiaga | cinkuotas | |
| Valdymo ratukų medžiaga | poliamidas | |
| Svoris | 10 kg | |
| Produkto rūšis | Padėklas statinei su ratukais |
| Produkto numeris | 919907 FRW-I | |
| EAN / GTIN | 4052462018105 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Germany, www.bauer-suedlohn.com |