Kolica za bačve, pocinčana, tip: FRW-I

Artikl br.: 919907 FRW-I
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 165 mm
širina 655 mm
Dubina 610 mm
⌀ unutarnji 600 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 1
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom 3
⌀ kotača 100 mm
Nosivost 300 kg
Materijal pocinčano
Materijal upravljačkih kotačića Poliamid
Težina 10 kg
Vrsta proizvoda Kolica za bačvu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 919907 FRW-I
EAN / GTIN 4052462018105
Proizvođač/odgovorna osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Izvedba:

Lagan i siguran transport bačava do ⌀ 600 mm. Konstrukcija od čeličnog lima.
Četiri zakretna kotačića od poliamida, jedan skočnicom, ⌀ 100 mm.

Lakiranje:

Vruće pocinčana.