{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Výška | 165 mm | |
| Šírka | 655 mm | |
| Hĺbka | 610 mm | |
| vnútorný ⌀ | 600 mm | |
| Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 1 | |
| Počet riadiacich koliesok bez zaisťovacej brzdy | 3 | |
| ⌀ kolesa | 100 mm | |
| Nosnosť | 300 kg | |
| Materiál | pozinkované | |
| Materiál Riadiace kolieska | Polyamid | |
| Hmotnosť | 10 kg | |
| Druh produktu | Vozík na sudy |
| Číslo položky | 919907 FRW-I | |
| EAN/GTIN | 4052462018105 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |