{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Magasság | 165 mm | |
| Szélesség | 655 mm | |
| Mélység | 610 mm | |
| Belső ⌀ | 600 mm | |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 1 | |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 3 | |
| Kerék ⌀ | 100 mm | |
| Teherbírás | 300 kg | |
| Anyag | horganyzott | |
| Kormányozható görgők anyaga | Poliamid | |
| Súly | 10 kg | |
| Termék fajtája | Hordókocsi |
| Cikkszám | 919907 FRW-I | |
| EAN / GTIN | 4052462018105 | |
| Gyártó/felelős személy | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |