Vozík na sudy, pozinkovaný, Typ: FRW-I

Artiklové číslo: 919907 FRW-I
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

S posuvným madlem ne
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 100 mm
Materiál kola/válečku Polyamid
Druh produktu Speciální váleček s násadou
Povlak Pozinkováno
Materiál ocel
Konstrukční provedení ocelový plech
Nosnost max. 300
Šířka celkem Bg 655 mm
Celková hloubka Tg 610 mm
Výška celková Hg 165 mm
Hmotnost 10 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919907 FRW-I
EAN / GTIN 4052462018105
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Snadná a bezpečná přeprava sudů o průměru až 600 mm. Konstrukce z ocelového plechu.
4 polyamidová otočná kolečka, jedno s brzdou, ⌀ 100 mm.

Lakování:

Žárově zinkovaný.