Chariot à roulettes pour fûts, galvanisé, Type: FRW-I

Réf.: 919907 FRW-I
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 165 mm
Largeur 655 mm
Profondeur 610 mm
⌀ intérieur 600 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage 1
Nombre de roulettes directrices sans blocage 3
⌀ roue 100 mm
Charge admissible 300 kg
Matière galvanisé
Matériau roulettes directrices Polyamide
Poids 10 kg
Type de produit Chariots à roulettes pour fûts

Identification et classification

Référence article 919907 FRW-I
EAN / GTIN 4052462018105
Fabricant/personne responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Description

Exécution:

Transport plus sûr et plus facile de fûts jusqu’à un ⌀ de 600 mm. Construction en tôle d’acier.
4 roulettes directrices en polyamide, dont une avec blocage, ⌀ 100 mm.

Coloris:

Galvanisé à chaud.