Vatentrolley, verzinkt, Type: FRW-I

Artikelnummer: 919907 FRW-I
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 165 mm
Breedte 655 mm
Diepte 610 mm
⌀ binnen 600 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 1
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter 3
Wiel-⌀ 100 mm
Belastbaarheid 300 kg
Materiaal verzinkt
Materiaal zwenkwielen Polyamide
Gewicht 10 kg
Producttype Vatenroller

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 919907 FRW-I
EAN/GTIN 4052462018105
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig en veilig transport van vaten tot een ⌀ van 600 mm. Constructie van plaatstaal.
4 zwenkwielen van polyamide, één met vergrendeling, ⌀ 100 mm.

Kleur:

Thermisch verzinkt.