{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Višina | 165 mm | |
| Širina | 655 mm | |
| Globina | 610 mm | |
| notranji ⌀ | 600 mm | |
| Število koles za zavijanje z zavoro | 1 | |
| Število koles za zavijanje brez zavore | 3 | |
| ⌀ koles | 100 mm | |
| Nosilnost | 300 kg | |
| Material | pocinkane | |
| Material koles za zavijanje | Poliamid | |
| Masa | 10 kg | |
| Vrsta izdelka | Voziček za sode |
| Številka izdelka | 919907 FRW-I | |
| EAN/GTIN | 4052462018105 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |