Ingrassatore

Codice art.: 9042N-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9042N-1
copia
EAN / GTIN 4000896176472
copia
Codice del produttore 9042N-1
copia
Numero-L L60140 3548
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Ricaricabile con cartucce di grasso e grasso sciolto
  • Corpo regolabile liberamente a 360°
  • Trasporto grassi continuo
  • Valvola sfiato
  • Lunghezza tubo di metallo: 172 mm
  • Lunghezza tubo flessibile in nylon: 230 mm
  • Capacità: 400 ml
  • Compressione: 40:1
  • Filettatura di raccordo tubo in metallo / flessibile in nylon: M10 x 1 (conico)
  • Portata con pressione d'esercizio: 3,5 ccm/secondo
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Peso netto (kg): 2 kg
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 230 l/min (3.8 l/sec)