Presse à graisse

Réf.: 9042N-1
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
Référence article 9042N-1
EAN / GTIN 4000896176472
Réf. fabricant 9042N-1
Article hors catalogue L60140 3548

Description

Description:

Utilisation :
Remplissable par une cartouche de graisse et de la graisse en vrac
  • Corps réglable sur 360°
  • Transfert continu de graisse
  • Soupape d'évent
  • Longueur tube métallique : 172 mm
  • Longueur tuyau souple nylon : 230 mm
  • Capacité de remplissage : 400 ml
  • Compression : 40:1
  • Raccordement fileté tube métallique / tuyau souple nylon : M10 x 1 (conique)
  • Débit de pression de service : 3,5 cm3/seconde
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Poids net (kg): 2 kg
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 230 l/min (3.8 l/sec)