• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore a due bracci, Modello: 10

Codice art.: 880930 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 110
Apertura esterna 120 mm
Apertura interna 55 mm - 105 mm
Profondità di serraggio fino a 100 mm
Potenza 2 t
Numero di ganci 2
Esagono esterno 17 mm
Peso 1,255 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 880930 10
EAN / GTIN 4021176923784
Codice del produttore 110-10
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Bracci dell’estrattore reversibili (per lavori di estrazione esterna e interna), traversa robusta e asta filettata resistente. L’apertura desiderata viene impostata semplicemente spostando i bracci dell’estrattore.

Uso:

Un estrattore a regolazione rapida in base alla rispettiva apertura per ruote dentate, cuscinetti, rondelle ecc.