• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coltello con impugnatura in zinco pressofuso con 1 lama preincisa a settori, Larghezza della lama: 9mm

Codice art.: 845037 9
Sconto
3,67 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.216 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 130 mm
Lunghezza lama 80 mm
Larghezza lama 9 mm
Spessore lama 0,4 mm
Numero di settori preincisi 13
Materiale impugnatura Lega di zinco
Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845037 9
EAN / GTIN 4069515027830
Codice del produttore 845037 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama di qualità, estraibile e rientrante, estremamente affilata e di grande durata per una esecuzione precisa nel metallo; si blocca automaticamente.

Vantaggi:

Impugnatura in zinco pressofuso: portata e durezza elevate e al contempo notevole leggerezza. Eccezionalmente resistente alla corrosione, evita la formazione di scintille e non è magnetica.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 844910 Dim. 10; 844915 Dim. 10 e 844917 Dim. 10.

Nota:

Le lame n. art. 844916 Dim. 10 e 844918 Dim. 10 non sono compatibili.