• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di 10 lame preincise a settori “longlife”, 9 mm, TiN, Numero: 10

Codice art.: 844915 10
Imposta il prezzo 10 Articolo (0,47 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.178 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 80 mm
Larghezza lama 9 mm
Spessore lama 0,4 mm
Numero di settori preincisi 13
Numero di lame 10
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844915 10
EAN / GTIN 2050001962386
Codice del produttore AB10-1000(1700.0400-1000)
Produttore/persona responsabile LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti con rivestimento TiN.
Lama dura Lutz® longlife, con tagliente con rivestimento TiN per una minore usura della lama e una durata nettamente superiore. A seconda del materiale da tagliare si moltiplica la durata di 2 − 8 volte.

Per:

Coltello n. art. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 844975; 845037.