Peilis su cinko aliuminio liejinio rankena su 1 nulaužiama geležte, Geležtės plotis: 9mm

Prekės Nr.: 845037 9
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 410 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės laužomųjų dalių skaičius, nulaužiama geležtė 13
Produkto rūšis peilis
Savybės nulaužiama geležtė; fiksuojama geležtė; ištraukiamas peilis
Storis geležtė 0,4 mm
Geležtės ilgis 80 mm
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės rūšis Nulaužiama geležtė
Saugos technika užrakinimo įtaisas
Rankenos ilgis 130 mm
Rankenos medžiaga cinko slėginis liejinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845037 9
EAN / GTIN 4069515027830
Gamintojo numeris 845037 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos kokybiškos geležtės ypač aštrios ir patvarios, įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai.

Privalumai:

Cinko liejinio rankena. Itin atspari ir kieta, o tuo pačiu ir labai lengva. Atspari korozijai, nekibirkščiuoja ir nesimagnetina.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 844910 dyd. 10; 844915 dyd. 10 ir 844917 dyd. 10.

Pastaba:

Geležtės Nr. 844916 dyd. 10 ir 844918 dyd. 10 nėra derinamos.