Katkoteräveitsi, sinkkipainevalukahva 1 katkoterä, terän leveys: 9mm

Tuote nro.: 845037 9
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 285 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

terän leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 130 mm
Terän pituus 80 mm
terän leveys 9 mm
Terän paksuus 0,4 mm
Katkaisuosien lkm 13
Kahvamateriaali Painevalettu sinkki
Tuotetyyppi Cutter-veitsi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 845037 9
EAN / GTIN 4069515027830
Valmistajan numero 845037 9
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisään-/ulosvedettävä laadukas terä, joka on erittäin terävä ja pitkäikäinen, tarkassa metalliohjaimessa, lukittuu automaattisesti.

Etu:

Sinkkipainevalukahva: Hyvä kuormitettavuus ja kovuus ja samalla erittäin kevyt. Erinomainen korroosionkestävyys, ei kipinöi eikä ole magneettinen.

Varaosa:

Varaterät katso nro 844910 koko 10; 844915 koko 10 ja 844917 koko 10.

Ohje:

Terät nro 844916 koko 10 ja 844918 koko 10 eivät ole yhteensopivia.