Set di 10 lame preincise a settori “experience”, 9 mm, punta a 30°, Numero: 10

Codice art.: 844916 10
Imposta il prezzo 10 Articolo (0,33 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.580 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 73 mm
Larghezza lama 9 mm
Spessore lama 0,4 mm
Numero di settori preincisi 7
Numero di lame 10
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844916 10
EAN / GTIN 2050001962393
Codice del produttore 1720.0400
Produttore/persona responsabile LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama a punta a 30°, 7 livelli − per tagli fini e puliti.
Lama universale Lutz® experience, la soluzione ideale per tutti i lavori di taglio.

Per:

Coltelli n. art. 844900; 844905; 844920; 844955.