• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Coltello con impugnatura in zinco pressofuso con 1 lama preincisa a settori, Larghezza della lama: 9mm

Codice art.: 845037 9
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.244 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di settori preincisi, Lama staccabile 13
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche snap-off blade; lockable blade; blade retractable
Spessore lama 0,4 mm
Lunghezza lama 80 mm
Larghezza lama 9 mm
Tipo di lama Lama preincisa a settori
Tecnologia per la sicurezza Arresto
Lunghezza maniglia 130 mm
Materiale impugnatura Lega di zinco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845037 9
EAN / GTIN 4069515027830
Codice del produttore 845037 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama di qualità, estraibile e rientrante, estremamente affilata e di grande durata per una esecuzione precisa nel metallo; si blocca automaticamente.

Vantaggi:

Impugnatura in zinco pressofuso: portata e durezza elevate e al contempo notevole leggerezza. Eccezionalmente resistente alla corrosione, evita la formazione di scintille e non è magnetica.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 844910 Dim. 10; 844915 Dim. 10 e 844917 Dim. 10.

Nota:

Le lame n. art. 844916 Dim. 10 e 844918 Dim. 10 non sono compatibili.