Cúter con mango de fundición a presión de zinc con 1 cuchilla cortante rompible, Anchura de lámina cortante: 9mm

Número de artículo: 845037 9
Descuento
3,61 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.759 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja
Lámina cortante rompible
Material mango
Fundición a presión de cinc
Tecnología de seguridad
Bloqueo
Anchura hoja
9 mm
Longitud cuchilla
80 mm
Grosor hoja
0,4 mm
Longitud mango
130 mm
Número de secciones rompibles, Hoja rompible
13
Número de hojas
1
Tipo de producto
Cuchillo
Características
Hoja rompible; Hoja bloqueable; Hoja retráctil

Identificación y clasificación

Número de artículo 845037 9
EAN / GTIN 4069515027830
Número del fabricante 845037 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuchilla retráctil/extensible de calidad con afilado extremo y larga vida útil en guía metálica precisa que se bloquea automáticamente.

Ventaja:

Mango de fundición a presión de cinc: Elevada capacidad de carga y dureza, y al mismo tiempo, muy ligera. Extraordinaria resistencia a la corrosión, no provoca chispas, no magnética.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.° 844910 tam. 10; 844915 tam. 10 y 844917 tam. 10.

Nota:

Las cuchillas n.° 844916 tam. 10 y 844918 tam. 10 no son compatibles.