{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| rodzaj ostrza | Ostrza odłamywane | |
| Materiał uchwytu | Cynkowy odlew ciśnieniowy | |
| Mechanizmy zabezpieczające | Blokada | |
| Szerokość ostrza | 9 mm | |
| Długość grotu | 80 mm | |
| Grubość ostrza | 0,4 mm | |
| Długość uchwytu | 130 mm | |
| Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane | 13 | |
| Liczba ostrzy | 1 | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Właściwości | Ostrze odłamywane; Blokada ostrza; Ostrze chowane |
| Numer artykułu | 845037 9 | |
| EAN / GTIN | 4069515027830 | |
| Numer producenta | 845037 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |