Cuţit universal cu mâner din zinc turnat sub presiune cu 1 lamă de rupere, Lăţimea vârfului: 9mm

Cod articol.: 845037 9
Reducere
3,29 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4.109 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Materialul mâner Zinc turnat sub presiune
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lățime lamă 9 mm
Lungimea lamei 80 mm
Grosimea lamei 0,4 mm
Lungime mâner 130 mm
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 13
Număr de lame 1
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă blocabilă; Lamă retractabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 845037 9
EAN / GTIN 4069515027830
Număr producător 845037 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lamă retractabilă, de înaltă calitate, extrem de ascuțită și cu o durată lungă de viață în ghidarea metalică precisă, care se blochează automat.

Avantaj:

Mâner din zinc turnat sub presiune: Capacitate de încărcare şi duritate mari, la o greutate foarte mică. Rezistenţă remarcabilă la coroziune, nu este magnetică şi nu produce scântei.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 844910 ref. 10; 844915 ref. 10 și 844917 ref. 10.

Notă:

Lamele cu cod 844916 ref. 10 și 844918 ref. 10 nu sunt compatibile.