• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Coltello di sicurezza SECUMAX 320 con 1 lama, Modello: 1

Codice art.: 842026 1
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 158 mm
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 842026 1
copia
EAN / GTIN 4002632800900
copia
Codice del produttore 32000110.02
copia
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza con lama coperta orizzontale (utilizzabile in 4 modi) e cutter per nastro adesivo aggiuntivo con due profondità di incisione (3,5 mm / 5,0 mm). Impugnatura ergonomica realizzata con almeno l’80% di plastica riciclata e rinforzo in fibra di vetro con Softgrip. Sostituzione lama facile e sicura.

Uso:

Per pellicola (spessa o sottile), reggette in plastica, cuoio e cinghie.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 842038 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript