Sigurnosni skalpel SECUMAX 320 s 1 nožem, tip: 1

Artikl br.: 842026 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.730 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SECUMAX
Duljina 158 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 842026 1
EAN / GTIN 4002632800900
Broj proizvođača 32000110.02
Proizvođač/odgovorna osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Sigurnosni nož sa skrivenom oštricom (4-struka namjena) i dodatnim narezivačem ljepljive trake s dvije dubine narezivanja (3,5 mm / 5,0 mm). Ergonomska ručka izrađena od najmanje 80 % reciklirane plastike plus ojačanje staklenim vlaknima, uključujući mekani držač. Sigurna i jednostavna zamjena oštrice.

Upotreba:

Za folije (debele i tanke), plastične gume, kožu i remenje.

Zamjenski dio:

Za zamjenski nož vidi br. 842038 vel. 10.