Bezpečnostní nůž SECUMAX 320 s 1 čepelí, Typ: 1

Artiklové číslo: 842026 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
675 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiálu rukojeť plast
Typ čepele Háková čepel
Celková délka 158 mm
Hloubka řezu 4 mm
Řezné hrany 4násobné použití
Hmotnost 48 g
Řada SECUMAX
Označení výrobce SECUMAX 320
Barva Modrá; Černá
Počet čepelí 1
Druh produktu Nože
Vlastnosti Zapouštěcí čepel; Výměnná čepel; Rukojeť Softgrip
Bezpečnostní technika Skrytě uložené čepele

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842026 1
EAN / GTIN 4002632800900
Číslo výrobce 32000110.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž se skrytou čepelí (4násobně použitelný) a další řezač lepicí pásky se dvěma hloubkami řezání (3,5 mm / 5,0 mm). Ergonomická rukojeť nejméně z 80 % recyklovaného plastu a výztuž ze skelných vláken, včetně měkkého úchopu. Bezpečná a jednoduchá výměna čepele.

Použití:

Na fólie (silné nebo tenké), plastové pásky, kůži a popruhy.

Náhradní díl:

Náhradní čepel viz č. 842038 vel. 10.