Scriba in carburo L. 150 mm

Codice art.: 77100001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta a tracciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 77100001
copia
EAN / GTIN 4018754214341
copia
Codice del produttore 77100001
copia
Numero-L L60010 4878
copia
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forma diritta, albero stabile con punta in metallo duro; riaffilabile e quindi estremamente durevole.
  • Supporto con clip per una facile conservazione, lunghezza 150 mm.
  • Strumento robusto e di qualità per l’utente professionale - Made in Germany.
Caratteristiche:
  • forma diritta
  • Albero robusto con punta in carburo
  • riaffilabile
  • Corpo con clip da taschino

Proprietà:

  • Diametro della punta [mm]: 3,15 mm
  • Lunghezza mm (L): 150 mm
  • Peso: 40 g