Set di tamponi paralleli, super precisione

Codice art.: 75606
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Superpräzision
Denominazione originale prodotto Parallelunterlagen-Satz im Holzständer
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Numero listelli 20 paio
Lunghezza L 100 mm
Larghezza B 100 mm
Tolleranza larghezza ± 0,01 mm
Tolleranza altezze ± 0,01 mm
Durezza (HRC) 58; 62
Descrizione della forma Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 75606
EAN / GTIN 4020772075606
Codice del produttore 75606
Numero-L L30130 814
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Sottocopertura parallela inserita in un cavalletto in legno, a coppie piano-parallelo finemente rettificata.
Cementato.

Proprietà:

  • Livello di qualità: SP
  • Dimensione: 100
  • Coppia: 20
  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    : ± 0,01
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): IT5
  • B
    Tolleranza dimensione nominale: ± 0,01
  • L: 100
  • Cassetta
    LK x BK x HK: 142x123x56 mm
  • Peso: 2,2 kg