Coppia di tamponi paralleli, super precisione, lunghezza 150 mm

Codice art.: 370619
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
Serie Superpräzision
Imballaggio singoli
Numero listelli 1 paio
Lunghezza L 150 mm
Larghezza B 25 mm; 30 mm
Tolleranza larghezza ± 0,01 mm
Altezza H 15 mm; 20 mm
Tolleranza altezze ± 0,01 mm
Parallelismo 0,005 mm
Descrizione della forma Es. ortogonale; Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370619
EAN / GTIN 4020772370619
Codice del produttore 370619
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di sottofondi paralleli, super precisione, lunghezza 150 mm, a coppie, rettifica fine piana-parallela.
Cementato.
Livello di qualità: Massima precisione

Proprietà:

  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    ± 0,01: 40
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): IT5
  • B
    Tolleranza dimensione nominale
    ± 0,01: 12
  • L: 150
  • peso: 1113 g