{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Superpräzision | |
| Oznaka proizvajalca | Parallelunterlagen-Satz im Holzständer | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Število letev | 20 par | |
| Dolžina L | 100 mm | |
| Širina B | 100 mm | |
| Toleranca širine ± | 0,01 mm | |
| Toleranca višine ± | 0,01 mm | |
| Trdota (HRC) | 58; 62 | |
| Opis oblike | ravno; vzporedno | |
| Vrsta izdelka | vzporedne podloge |
| Številka izdelka | 75606 | |
| EAN/GTIN | 4020772075606 | |
| Številka proizvajalca | 75606 | |
| L-število | L30130 814 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |