{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Superpräzision | |
| Herstellerbezeichnung | Parallelunterlagen-Satz im Holzständer | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Anzahl Leisten | 20 Paare | |
| Länge L | 100 mm | |
| Breite B | 100 mm | |
| Breiten-Toleranz ± | 0,01 mm | |
| Höhen-Toleranz ± | 0,01 mm | |
| Härte (HRC) | 58; 62 | |
| Formbeschreibung | eben; parallel | |
| Produktart | Parallelunterlagen |
| Artikelnummer | 75606 | |
| EAN / GTIN | 4020772075606 | |
| Herstellernummer | 75606 | |
| L-Nummer | L30130 814 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |