{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Superpräzision | |
| Označení výrobce | Parallelunterlagen-Satz im Holzständer | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Počet lišt | 20 páry | |
| Délka L | 100 mm | |
| Šířka B | 100 mm | |
| Tolerance šířky ± | 0,01 mm | |
| Tolerance výšky ± | 0,01 mm | |
| Tvrdost (HRC) | 58; 62 | |
| Popis tvaru | Rovná; paralelní | |
| Druh produktu | Paralelní podložky |
| Katalogové číslo | 75606 | |
| EAN / GTIN | 4020772075606 | |
| Číslo výrobce | 75606 | |
| L-číslo | L30130 814 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |