{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Superpräzision | |
| Denominación del fabricante | Parallelunterlagen-Satz im Holzständer | |
| Embalaje | Caja | |
| Cantidad regletas | 20 pares | |
| Longitud L | 100 mm | |
| Anchura B | 100 mm | |
| Tolerancia de anchura ± | 0,01 mm | |
| Tolerancia de altura ± | 0,01 mm | |
| Dureza (HRC) | 58; 62 | |
| Descripción de la forma | Plano/a; paralelo/a | |
| Tipo de producto | Bases paralelas |
| Número de artículo | 75606 | |
| EAN / GTIN | 4020772075606 | |
| Número del fabricante | 75606 | |
| Número L | L30130 814 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |