{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Superpräzision | |
| Denumirea producătorului | Parallelunterlagen-Satz im Holzständer | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Număr de baghete | 20 perechi | |
| Lungime L | 100 mm | |
| Lăţime B | 100 mm | |
| Lăţime toleranţă ± | 0,01 mm | |
| Toleranţă înălţime ± | 0,01 mm | |
| Duritate (HRC) | 58; 62 | |
| Descrierea formei | Neted; paralel | |
| Tip produs | Cale plan-paralele |
| Cod articol | 75606 | |
| EAN / GTIN | 4020772075606 | |
| Număr producător | 75606 | |
| L-Număr | L30130 814 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |