Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mazza con manico in noce americano, Peso senza manico: 8kg

Codice art.: 750810 8
copia

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 8 kg
Lunghezza manico 900 mm
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 750810 8
copia
Codice del produttore 750810 8
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Testa forgiata, temprata, rinvenuta e lavorata su tutti i lati. Superficie verniciata nera, superfici battenti in esecuzione lucida.
Con manico in noce americano.

Norma:

DIN 1042

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.