• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Tronchese a tagliente laterale per plastica, piegato a 45°, KW, Lunghezza complessiva: 150mm

Codice art.: 725550 150
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sfaccettatura: KW

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 150 mm
Sfaccettatura KW
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie lucidato
Testata piegato a 45°
Con molla si
Per materie plastiche si
Vite di arresto regolabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 725550 150
copia
EAN / GTIN 4045197815668
copia
Codice del produttore 725550 150
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti senza sfaccettatura per taglio raso senza sbavature. Testa in esecuzione lucidata; con rivestimento in plastica e molla.
Testa piegata a 45°.

Uso:

Per taglio raso di plastica (non adatti per metallo).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.