Kunststoff-Seitenschneider 45° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 725550 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 522 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange
Kunststoff-Seitenschneider
Schneidfase
keine Wate
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L
150 mm
Stellung Backen/Maul
abgewinkelt
Winkel, abgewinkelt
45 Grad
Material, Griff
Kunststoff ummantelt
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Seitenschneider
Oberfläche
poliert
Herstellungsverfahren
gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 725550 150
EAN / GTIN 4045197815668
Herstellernummer 725550 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schneiden ohne Fase für einen bündigen, gratfreien Schnitt. Kopf poliert, Schenkel mit Kunststoff-Überzug und Öffnungsfeder.
Kopf 45° abgewinkelt.

Verwendung:

Zum bündigen Abschneiden von Kunststoffangüssen (nicht für Metall).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.