• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Sidavbitare för plast vinklad 45°, KW, totallängd: 150mm

Art-nr.: 725550 150
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 092 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärfas: KW

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 150 mm
Skärfas KW
Handtag med plastöverdrag
Material Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta polerad
huvud vinklad 45°
med returfjäder Ja
för plastmaterial Ja
Inställbar anslagsskruv Nej
Produktslag Skärande tång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 725550 150
EAN/GTIN 4045197815668
Tillverkarens nummer 725550 150
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skär utan fas för kantnära, gradfri klippning. Polerat huvud, plastklädda skänklar och returfjäder.
Huvudet vinklat 45°.

Användningsdata:

För ren borttagning av grader på formsprutad plast (ej för metall).

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.