Cacciaspine Ø 4 mm

Codice art.: 720-004
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 720-004
copia
EAN / GTIN 4021176103247
copia
Codice del produttore 720-004
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il cacciaspine della serie 720 viene utilizzato per espellere i spine e parti simili in artigianato, industria e officina. Il cacciaspine è disponibile in diversi diametri di punta e lunghezze del fusto, permettendo così di scegliere lo strumento ottimale a seconda dell'applicazione.
  • L'acciaio speciale Extra-Cromo-Vanadio temperato e la superficie cromata garantiscono una lunga durata e una ridotta formazione di bava
  • La forma curva dell'impugnatura garantisce una presa ottimale e impedisce lo scivolamento, consentendo di lavorare in modo particolarmente sicuro

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 5 7/8
  • Diametro dell'impugnatura [mm].1: 11 mm
  • Diametro della punta [mm]: 4 mm
  • Colore della marcatura: arancione
  • Forma dell'albero: Tondo
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Lunghezza della punta set [mm]: 45 mm
  • Lunghezza del set di punte [mm]: 45 mm
  • Larghezza della lama del cacciavite [mm]: 11 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello