Pinza per anelli di sicurezza, Modello: A41

Codice art.: 719905 A41
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno curvo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno curvo
Lunghezza complessiva 320 mm
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ 85 mm - 140 mm
⌀ Punta 3,2 mm
Norma DIN 5254 B
Forma B
Forma delle ganasce piegate a 90°
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie bonderizzati neri
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 719905 A41
copia
EAN / GTIN 4045197493149
copia
Codice del produttore 719905 A41
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiata in un unico pezzo. Pinza bonderizzata nera. Manici rivestiti in plastica.
Forma B − becchi piegati a 90°.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5254 A e B – per anelli di sicurezza esterni.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript