{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | |
Lunghezza complessiva | 135 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ Punta | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzati neri | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo |
719905 A11
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197493118
copia |
|
Codice del produttore |
719905 A11
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |